Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-1416-20

  • ERIKS:12753045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,83 €

-

10+

2,64 €

45.28%

25+

1,50 €

68.90%

50+

0,97 €

79.92%

100+

0,68 €

85.83%

200+

0,57 €

88.19%

500+

0,46 €

90.55%

1000+

0,42 €

91.34%

2500+

0,32 €

93.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-1416-20
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien