4,75 €/ Unitéhors TVA
5,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,75 € | - |
10+ | 2,60 € | 45.20% |
25+ | 1,46 € | 69.20% |
50+ | 0,93 € | 80.40% |
100+ | 0,67 € | 86.00% |
200+ | 0,55 € | 88.40% |
500+ | 0,42 € | 91.20% |
1000+ | 0,32 € | 93.20% |
2500+ | 0,30 € | 93.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GSM-1416-15 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
b1 | 15 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |