Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-140145-104

  • ERIKS:13564637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

67,51 €/ Unitéhors TVA

81,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

67,51 €

-

10+

51,30 €

24.01%

25+

41,84 €

38.02%

50+

36,44 €

46.02%

100+

34,54 €

48.83%

200+

32,40 €

52.01%

500+

30,53 €

54.77%

1000+

29,15 €

56.83%

2500+

27,00 €

60.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-140145-104
Diamètre d'arbre
140 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
104 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien