Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-140145-100

  • ERIKS:13564636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

66,25 €/ Unitéhors TVA

80,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

66,25 €

-

10+

49,67 €

25.04%

25+

40,66 €

38.63%

50+

35,44 €

46.52%

100+

33,59 €

49.30%

200+

31,60 €

52.31%

500+

29,64 €

55.26%

1000+

28,31 €

57.27%

2500+

26,20 €

60.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-140145-100
Diamètre d'arbre
140 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien