4,64 €/ Unitéhors TVA
5,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,64 € | - |
10+ | 2,53 € | 45.49% |
25+ | 1,37 € | 70.49% |
50+ | 0,86 € | 81.56% |
100+ | 0,59 € | 87.30% |
200+ | 0,44 € | 90.57% |
500+ | 0,36 € | 92.21% |
1000+ | 0,30 € | 93.44% |
2500+ | 0,25 € | 94.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GSM-1315-10 |
Diamètre d'arbre | 13 mm |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 13 mm |
d2 | 15 mm |
b1 | 10 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |