Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-130135-100

  • ERIKS:13564628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,48 €/ Unitéhors TVA

76,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63,48 €

-

10+

47,52 €

25.14%

25+

38,91 €

38.70%

50+

33,88 €

46.63%

100+

32,13 €

49.39%

200+

30,17 €

52.47%

500+

28,31 €

55.40%

1000+

26,47 €

58.31%

2500+

25,02 €

60.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-130135-100
Diamètre d'arbre
130 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
d1
130 mm
d2
135 mm
b1
100 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien