Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-125130-100

  • ERIKS:13564627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

62,09 €/ Unitéhors TVA

75,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

62,09 €

-

10+

46,49 €

25.12%

25+

38,02 €

38.77%

50+

33,12 €

46.66%

100+

31,37 €

49.48%

200+

29,49 €

52.51%

500+

27,68 €

55.42%

1000+

25,40 €

59.09%

2500+

24,45 €

60.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-125130-100
Diamètre d'arbre
125 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien