4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,83 € | - |
10+ | 2,64 € | 45.28% |
25+ | 1,50 € | 68.90% |
50+ | 0,97 € | 79.92% |
100+ | 0,68 € | 85.83% |
200+ | 0,57 € | 88.19% |
500+ | 0,46 € | 90.55% |
1000+ | 0,40 € | 91.73% |
2500+ | 0,32 € | 93.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GSM-1214-25 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
b1 | 25 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |