Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-1214-04

  • ERIKS:13564616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,73 €/ Unitéhors TVA

5,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,73 €

-

10+

2,60 €

44.98%

25+

1,46 €

69.08%

50+

0,93 €

80.32%

100+

0,67 €

85.94%

200+

0,55 €

88.35%

500+

0,42 €

91.16%

1000+

0,36 €

92.37%

2500+

0,30 €

93.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-1214-04
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
4 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien