Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-1213-047

  • ERIKS:13564612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,07 €/ Unitéhors TVA

4,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,07 €

-

10+

2,20 €

45.79%

25+

1,20 €

70.56%

50+

0,87 €

78.50%

100+

0,46 €

88.79%

200+

0,36 €

91.12%

500+

0,27 €

93.46%

1000+

0,23 €

94.39%

2500+

0,19 €

95.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-1213-047
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
4.7 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien