Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-110115-100

  • ERIKS:13564610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57,99 €/ Unitéhors TVA

70,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57,99 €

-

10+

43,34 €

25.26%

25+

35,38 €

38.99%

50+

30,78 €

46.92%

100+

29,15 €

49.74%

200+

27,42 €

52.72%

500+

25,71 €

55.67%

1000+

24,13 €

58.39%

2500+

22,74 €

60.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-110115-100
Diamètre d'arbre
110 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien