36,82 €/ Unitéhors TVA
44,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36,82 € | - |
10+ | 27,13 € | 26.32% |
25+ | 21,87 € | 40.61% |
50+ | 18,92 € | 48.61% |
100+ | 17,80 € | 51.65% |
200+ | 17,44 € | 52.63% |
500+ | 16,26 € | 55.83% |
1000+ | 15,77 € | 57.17% |
2500+ | 14,52 € | 60.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GSM-100105-30 |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 100 mm |
d2 | 105 mm |
b1 | 30 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |