Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-0810-36

  • ERIKS:13564580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,07 €/ Unitéhors TVA

6,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,07 €

-

10+

2,81 €

44.57%

25+

1,56 €

69.29%

50+

1,03 €

79.78%

100+

0,68 €

86.52%

200+

0,59 €

88.39%

500+

0,46 €

91.01%

1000+

0,38 €

92.51%

2500+

0,32 €

93.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-0810-36
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
36 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien