Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-0810-25

  • ERIKS:13564579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,75 €/ Unitéhors TVA

5,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,75 €

-

10+

2,62 €

44.80%

25+

1,48 €

68.80%

50+

0,95 €

80.00%

100+

0,65 €

86.40%

200+

0,55 €

88.40%

500+

0,44 €

90.80%

1000+

0,36 €

92.40%

2500+

0,30 €

93.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-0810-25
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10.1 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien