Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-0810-18

  • ERIKS:13564576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,67 €

-

10+

2,55 €

45.53%

25+

1,41 €

69.92%

50+

0,87 €

81.30%

100+

0,59 €

87.40%

200+

0,49 €

89.43%

500+

0,40 €

91.46%

1000+

0,32 €

93.09%

2500+

0,28 €

93.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-0810-18
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
18 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien