4,66 €/ Unitéhors TVA
5,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,66 € | - |
10+ | 2,53 € | 45.71% |
25+ | 1,39 € | 70.20% |
50+ | 0,86 € | 81.63% |
100+ | 0,55 € | 88.16% |
200+ | 0,49 € | 89.39% |
500+ | 0,38 € | 91.84% |
1000+ | 0,30 € | 93.47% |
2500+ | 0,27 € | 94.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GSM-0810-16 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 16 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
b1 | 16 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |