4,54 €/ Unitéhors TVA
5,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,54 € | - |
10+ | 2,53 € | 44.35% |
25+ | 1,39 € | 69.46% |
50+ | 0,86 € | 81.17% |
100+ | 0,55 € | 87.87% |
200+ | 0,49 € | 89.12% |
500+ | 0,38 € | 91.63% |
1000+ | 0,30 € | 93.31% |
2500+ | 0,27 € | 94.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GSM-0810-15 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
b1 | 15 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |