Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-0810-08

  • ERIKS:11524395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,84 €/ Unitéhors TVA

4,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,84 €

-

10+

2,09 €

45.54%

25+

1,16 €

69.80%

50+

0,70 €

81.68%

100+

0,44 €

88.61%

200+

0,40 €

89.60%

500+

0,32 €

91.58%

1000+

0,25 €

93.56%

2500+

0,23 €

94.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-0810-08
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
d1
8 mm
d2
10 mm
b1
8 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien