Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-0608-13

  • ERIKS:13564558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,35 €/ Unitéhors TVA

5,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,35 €

-

10+

2,38 €

45.41%

25+

1,31 €

69.87%

50+

0,82 €

81.22%

100+

0,51 €

88.21%

200+

0,46 €

89.52%

500+

0,36 €

91.70%

1000+

0,30 €

93.01%

2500+

0,25 €

94.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-0608-13
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
13.8 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien