Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-0608-10

  • ERIKS:13564556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,09 €/ Unitéhors TVA

4,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,09 €

-

10+

2,20 €

46.05%

25+

1,22 €

70.23%

50+

0,76 €

81.40%

100+

0,46 €

88.84%

200+

0,42 €

89.77%

500+

0,36 €

91.16%

1000+

0,28 €

93.02%

2500+

0,23 €

94.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-0608-10
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien