Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-0608-05

  • ERIKS:13564554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,80 €/ Unitéhors TVA

4,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,80 €

-

10+

2,03 €

46.50%

25+

1,14 €

70.00%

50+

0,68 €

82.00%

100+

0,42 €

89.00%

200+

0,40 €

89.50%

500+

0,32 €

91.50%

1000+

0,25 €

93.50%

2500+

0,23 €

94.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-0608-05
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien