Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-0608-015

  • ERIKS:13564551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,24 €/ Unitéhors TVA

5,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,24 €

-

10+

2,20 €

47.98%

25+

1,14 €

73.09%

50+

0,65 €

84.75%

100+

0,38 €

91.03%

200+

0,36 €

91.48%

500+

0,28 €

93.27%

1000+

0,23 €

94.62%

2500+

0,19 €

95.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-0608-015
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
1.5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien