Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-0607-19

  • ERIKS:13564550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,75 €/ Unitéhors TVA

5,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,75 €

-

10+

2,64 €

44.40%

25+

1,48 €

68.80%

50+

0,93 €

80.40%

100+

0,63 €

86.80%

200+

0,49 €

89.60%

500+

0,40 €

91.60%

1000+

0,32 €

93.20%

2500+

0,28 €

94.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-0607-19
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
19 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien