Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-0507-05

  • ERIKS:13564543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,78 €/ Unitéhors TVA

4,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,78 €

-

10+

2,03 €

46.23%

25+

1,14 €

69.85%

50+

0,68 €

81.91%

100+

0,42 €

88.94%

200+

0,38 €

89.95%

500+

0,30 €

91.96%

1000+

0,25 €

93.47%

2500+

0,21 €

94.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-0507-05
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien