Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-0506-046

  • ERIKS:13564540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,45 €/ Unitéhors TVA

5,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,45 €

-

10+

2,38 €

46.58%

25+

1,27 €

71.37%

50+

0,74 €

83.33%

100+

0,49 €

88.89%

200+

0,36 €

91.88%

500+

0,27 €

94.02%

1000+

0,21 €

95.30%

2500+

0,15 €

96.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-0506-046
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Largeur
4.6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien