Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-0405-04

  • ERIKS:11524393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,29 €/ Unitéhors TVA

5,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,29 €

-

10+

1,92 €

55.31%

25+

1,06 €

75.22%

50+

0,67 €

84.51%

100+

0,40 €

90.71%

200+

0,38 €

91.15%

500+

0,30 €

92.92%

1000+

0,25 €

94.25%

2500+

0,21 €

95.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-0405-04
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
4 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien