Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-0103-02

  • ERIKS:13564533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,52 €/ Unitéhors TVA

4,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,52 €

-

10+

1,92 €

45.41%

25+

1,05 €

70.27%

50+

0,65 €

81.62%

100+

0,32 €

90.81%

200+

0,30 €

91.35%

500+

0,27 €

92.43%

1000+

0,21 €

94.05%

2500+

0,19 €

94.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-0103-02
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Diamètre extérieur
3 mm
Largeur
2 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien