Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSI-4851-32

  • ERIKS:13564532
Image 1
Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,63 €

-

10+

7,92 €

8.15%

25+

7,35 €

14.76%

50+

7,03 €

18.50%

100+

6,82 €

20.93%

200+

6,65 €

22.91%

500+

6,25 €

27.53%

1000+

5,95 €

31.06%

2500+

5,64 €

34.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSI-4851-32
Diamètre d'arbre
3 in
Diamètre extérieur
3.3/16 in
Largeur
2 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien