Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSI-2629-20

  • ERIKS:13564529
Image 1
Ajouter à la liste

4,43 €/ Unitéhors TVA

5,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,43 €

-

10+

3,84 €

13.30%

25+

3,17 €

28.33%

50+

2,83 €

36.05%

100+

2,60 €

41.20%

200+

2,53 €

42.92%

500+

2,28 €

48.50%

1000+

2,15 €

51.50%

2500+

2,00 €

54.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSI-2629-20
Diamètre d'arbre
1.5/8 in
Diamètre extérieur
1.25/32 in
Largeur
1.1/4 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien