Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSI-1618-16

  • ERIKS:13564522
Image 1
Ajouter à la liste

3,29 €/ Unitéhors TVA

3,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,29 €

-

10+

2,60 €

20.81%

25+

2,03 €

38.15%

50+

1,73 €

47.40%

100+

1,48 €

54.91%

200+

1,39 €

57.80%

500+

1,35 €

58.96%

1000+

1,16 €

64.74%

2500+

1,08 €

67.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSI-1618-16
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
1.1/8 in
Largeur
1 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien