Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSI-1618-12

  • ERIKS:13564521
Image 1
Ajouter à la liste

3,21 €/ Unitéhors TVA

3,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,21 €

-

10+

2,53 €

21.30%

25+

1,94 €

39.64%

50+

1,63 €

49.11%

100+

1,39 €

56.80%

200+

1,24 €

61.54%

500+

1,16 €

63.91%

1000+

1,05 €

67.46%

2500+

0,97 €

69.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSI-1618-12
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
1.1/8 in
Largeur
3/4 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien