Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSI-1214-16

  • ERIKS:13564518
Image 1
Ajouter à la liste

3,10 €/ Unitéhors TVA

3,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,10 €

-

10+

2,38 €

23.31%

25+

1,81 €

41.72%

50+

1,48 €

52.15%

100+

1,27 €

58.90%

200+

1,14 €

63.19%

500+

1,03 €

66.87%

1000+

0,93 €

69.94%

2500+

0,86 €

72.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSI-1214-16
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
7/8 in
Largeur
1 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien