Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSI-1011-16

  • ERIKS:13564514
Image 1
Ajouter à la liste

2,55 €/ Unitéhors TVA

3,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,55 €

-

10+

1,84 €

27.61%

25+

1,27 €

50.00%

50+

0,95 €

62.69%

100+

0,72 €

71.64%

200+

0,61 €

76.12%

500+

0,51 €

79.85%

1000+

0,44 €

82.84%

2500+

0,40 €

84.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSI-1011-16
Diamètre d'arbre
5/8 in
Diamètre extérieur
23/32 in
Largeur
1 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien