Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSI-0910-08

  • ERIKS:13564513
Image 1
Ajouter à la liste

2,47 €/ Unitéhors TVA

2,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,47 €

-

10+

1,79 €

27.69%

25+

1,20 €

51.54%

50+

0,86 €

65.38%

100+

0,65 €

73.85%

200+

0,55 €

77.69%

500+

0,42 €

83.08%

1000+

0,38 €

84.62%

2500+

0,32 €

86.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSI-0910-08
Diamètre d'arbre
9/16 in
Diamètre extérieur
21/32 in
Largeur
1/2 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien