Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSI-0405-12

  • ERIKS:13564504
Image 1
Ajouter à la liste

2,43 €/ Unitéhors TVA

2,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,43 €

-

10+

1,73 €

28.91%

25+

1,16 €

52.34%

50+

0,82 €

66.41%

100+

0,61 €

75.00%

200+

0,46 €

81.25%

500+

0,40 €

83.59%

1000+

0,32 €

86.72%

2500+

0,28 €

88.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSI-0405-12
Diamètre d'arbre
1/4 in
Diamètre extérieur
5/16 in
Largeur
3/4 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien