Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSI-0405-08

  • ERIKS:13564503
Image 1
Ajouter à la liste

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,41 €

-

10+

1,71 €

29.13%

25+

1,14 €

52.76%

50+

0,82 €

66.14%

100+

0,61 €

74.80%

200+

0,46 €

81.10%

500+

0,40 €

83.46%

1000+

0,32 €

86.61%

2500+

0,28 €

88.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSI-0405-08
Diamètre d'arbre
1/4 in
Diamètre extérieur
5/16 in
Largeur
1/2 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien