Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSI-0304-04

  • ERIKS:13564500
Image 1
Ajouter à la liste

2,38 €/ Unitéhors TVA

2,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,38 €

-

10+

1,67 €

29.60%

25+

1,12 €

52.80%

50+

0,80 €

66.40%

100+

0,59 €

75.20%

200+

0,44 €

81.60%

500+

0,36 €

84.80%

1000+

0,30 €

87.20%

2500+

0,27 €

88.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSI-0304-04
Diamètre d'arbre
3/16 in
Diamètre extérieur
1/4 in
Largeur
1/4 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien