Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F2 /iglidur® F2 F2SM-1214-12

  • ERIKS:13564488
Image 1
Ajouter à la liste

5,02 €/ Unitéhors TVA

6,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,02 €

-

10+

2,74 €

45.45%

25+

1,50 €

70.08%

50+

0,93 €

81.44%

100+

0,65 €

87.12%

200+

0,51 €

89.77%

500+

0,40 €

92.05%

1000+

0,32 €

93.56%

2500+

0,28 €

94.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
F2SM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F2
Entretien
Sans entretien