Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F2 /iglidur® F2 F2SM-1012-15

  • ERIKS:13564487
Image 1
Ajouter à la liste

4,77 €/ Unitéhors TVA

5,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,77 €

-

10+

2,60 €

45.42%

25+

1,44 €

69.72%

50+

0,87 €

81.67%

100+

0,57 €

88.05%

200+

0,49 €

89.64%

500+

0,40 €

91.63%

1000+

0,30 €

93.63%

2500+

0,28 €

94.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
F2SM-1012-15
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F2
Entretien
Sans entretien