Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F2 /iglidur® F2 F2SM-0507-10

  • ERIKS:13564482
Image 1
Ajouter à la liste

4,20 €/ Unitéhors TVA

5,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,20 €

-

10+

2,28 €

45.70%

25+

1,27 €

69.68%

50+

0,80 €

81.00%

100+

0,49 €

88.24%

200+

0,42 €

90.05%

500+

0,36 €

91.40%

1000+

0,27 €

93.67%

2500+

0,25 €

94.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
F2SM-0507-10
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F2
Entretien
Sans entretien