Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-6065-60

  • ERIKS:13564446
Image 1
Ajouter à la liste

36,77 €/ Unitéhors TVA

44,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,77 €

-

10+

27,09 €

26.30%

25+

21,83 €

40.62%

50+

18,89 €

48.63%

100+

17,78 €

51.63%

200+

16,97 €

53.85%

500+

15,26 €

58.50%

1000+

13,64 €

62.89%

2500+

12,69 €

65.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-6065-60
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien