Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-5560-50

  • ERIKS:13564445
Image 1
Ajouter à la liste

40,55 €/ Unitéhors TVA

49,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40,55 €

-

10+

28,44 €

29.85%

25+

21,87 €

46.06%

50+

18,39 €

54.64%

100+

16,99 €

58.11%

200+

16,17 €

60.12%

500+

14,57 €

64.06%

1000+

12,98 €

67.99%

2500+

12,08 €

70.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-5560-50
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien