Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-4044-30

  • ERIKS:13564441
Image 1
Ajouter à la liste

20,14 €/ Unitéhors TVA

24,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,14 €

-

10+

12,83 €

36.32%

25+

8,87 €

55.94%

50+

6,94 €

65.57%

100+

6,04 €

70.00%

200+

5,72 €

71.60%

500+

5,15 €

74.43%

1000+

4,92 €

75.57%

2500+

4,29 €

78.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-4044-30
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien