Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-3539-40

  • ERIKS:13564440
Image 1
Ajouter à la liste

20,60 €/ Unitéhors TVA

24,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,60 €

-

10+

13,17 €

36.07%

25+

9,18 €

55.44%

50+

7,20 €

65.04%

100+

6,27 €

69.56%

200+

5,99 €

70.94%

500+

5,36 €

73.99%

1000+

4,98 €

75.83%

2500+

4,45 €

78.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-3539-40
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien