Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-3034-40

  • ERIKS:13564437
Image 1
Ajouter à la liste

19,30 €/ Unitéhors TVA

23,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,30 €

-

10+

12,20 €

36.81%

25+

8,32 €

56.89%

50+

6,46 €

66.54%

100+

5,59 €

71.06%

200+

5,34 €

72.34%

500+

4,77 €

75.30%

1000+

4,43 €

77.07%

2500+

3,99 €

79.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-3034-40
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien