Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-3034-30

  • ERIKS:13564436
Image 1
Ajouter à la liste

16,19 €/ Unitéhors TVA

19,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,19 €

-

10+

9,80 €

39.44%

25+

6,37 €

60.68%

50+

4,73 €

70.77%

100+

3,91 €

75.82%

200+

3,76 €

76.76%

500+

3,40 €

78.99%

1000+

3,06 €

81.10%

2500+

2,81 €

82.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-3034-30
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien