Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-3034-20

  • ERIKS:13564435
Image 1
Ajouter à la liste

14,82 €/ Unitéhors TVA

17,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,82 €

-

10+

8,76 €

40.90%

25+

5,47 €

63.08%

50+

3,97 €

73.21%

100+

3,19 €

78.46%

200+

3,06 €

79.36%

500+

2,74 €

81.54%

1000+

2,47 €

83.33%

2500+

2,24 €

84.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-3034-20
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien