Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-2832-20

  • ERIKS:13564433
Image 1
Ajouter à la liste

14,86 €/ Unitéhors TVA

17,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,86 €

-

10+

8,80 €

40.79%

25+

5,49 €

63.04%

50+

3,99 €

73.15%

100+

3,21 €

78.39%

200+

2,83 €

80.95%

500+

2,51 €

83.12%

1000+

2,43 €

83.63%

2500+

2,13 €

85.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-2832-20
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien