Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-2528-20

  • ERIKS:13564432
Image 1
Ajouter à la liste

14,02 €/ Unitéhors TVA

16,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,02 €

-

10+

8,15 €

41.87%

25+

5,00 €

64.36%

50+

3,52 €

74.93%

100+

2,77 €

80.22%

200+

2,41 €

82.79%

500+

2,13 €

84.82%

1000+

1,90 €

86.45%

2500+

1,77 €

87.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-2528-20
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien