Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FSM-2225-15

  • ERIKS:13564431
Image 1
Ajouter à la liste

13,36 €/ Unitéhors TVA

16,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,36 €

-

10+

7,62 €

42.96%

25+

4,56 €

65.86%

50+

3,15 €

76.39%

100+

2,43 €

81.79%

200+

2,03 €

84.78%

500+

1,81 €

86.49%

1000+

1,62 €

87.91%

2500+

1,44 €

89.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FSM-2225-15
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien